Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsgerät, Ø 7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.1995
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.1995
EAN/GTIN:
     4042146039502
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
  • Rohrreinigungsgerät mit Trichterbohrer-Spirale für den Einsatz in sehr engen Rohrbögen und Kniestücken bis max. Ø 75 mm ohne Ausbau von Spülbeckensieben oder Siphons
  • mit Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter
  • Antrieb wahlweise mit Hand oder Bohrmaschine
  • schlagfester, geschlossener Kunststoffbehälter
Weitere Informationen:
Breite B:
208.0 mm
Durchmesser in mm:
7,6 mm
Ersatzspirale:
900.2416
Gewicht [g]:
3400 g
Herstellernummer:
900.1995
Gesamtlänge L in mm:
319.0 mm
Material1:
Kunststoffgehäuse
Spirallänge in m:
7.5 m
Variantenartikel:
900.1995
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspirale, Rohrreinigungsspirale, Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, ks tools rohrspirale, reinigungsspirale, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.