Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsgerät, Ø 9,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2000
EAN/GTIN:
     4042146039601
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
  • Rohrreinigungsgerät mit Trichterbohrer-Spirale für den Einsatz in sehr engen Rohrbögen und Kniestücken bis max. Ø 75 mm ohne Ausbau von Spülbeckensieben oder Siphons
  • mit Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter
  • Antrieb wahlweise mit Hand oder Bohrmaschine
  • schlagfester, geschlossener Kunststoffbehälter
Weitere Informationen:
Breite B:
208.0 mm
Durchmesser in mm:
9,6 mm
Ersatzspirale:
900.2422
Gewicht [g]:
5100 g
Herstellernummer:
900.2000
Gesamtlänge L in mm:
319.0 mm
Material1:
Kunststoffgehäuse
Spirallänge in m:
9.5 m
Variantenartikel:
900.1995
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspirale, Rohrreinigungsspirale, Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, ks tools rohrspirale, reinigungsspirale, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.