Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-913.1324
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1324
EAN/GTIN:
     4042146625941
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
  • 6-kant
  • mit Innenvierkant
  • zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
  • für Handbetätigung
  • schlanke Ausführung
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
109 g
Herstellernummer:
913.1324
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brüniert
Profil1:
6-Kant
Profilgrösse in mm:
22 mm
Variantenartikel:
913.1301
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, Hahnenfuß, Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel, hahnenfuß, Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.