Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Einsteck-Einmaulschlüssel, 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-913.1331
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1331
EAN/GTIN:
     4042146626016
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
  • mit Innenvierkant
  • zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
  • für Handbetätigung
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
390 g
Herstellernummer:
913.1331
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brüniert
Profil1:
6-Kant
Profilgrösse in mm:
46 mm
Variantenartikel:
913.1301
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.