Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Einsteck-Einmaulschlüssel, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-913.1942
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1942
EAN/GTIN:
     4042146626993
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
  • zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
  • für Handbetätigung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
913.1942
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profilgrösse in mm:
22 mm
Variantenartikel:
913.1941
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.