Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel-Satz, 10-tlg10-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-913.3900
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.3900
EAN/GTIN:
     4042146172445
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
  • 12-kant
  • mit Innenvierkant
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
913.3900
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
12-Kant
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
913.3910
ab € 3,69*
Sonstiges
KS Tools
913.3911
ab € 3,80*
Sonstiges
KS Tools
913.3912
ab € 3,89*
Sonstiges
KS Tools
913.3913
ab € 3,96*
Sonstiges
KS Tools
913.3914
ab € 4,16*
Sonstiges
KS Tools
913.3915
ab € 4,22*
Sonstiges
KS Tools
913.3916
ab € 4,31*
Sonstiges
KS Tools
913.3917
ab € 5,19*
Sonstiges
KS Tools
913.3919
ab € 4,36*
Sonstiges
KS Tools
913.3922
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.