| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-E-SK310 Herst.-Nr.: E-SK310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für 4-, 6-, 8pol. Stecker, Schneiden und Abisolieren Besonders für die Vor-Ort-Konfektionierung geeignet Folgende RJ-Stecker können Sie crimpen: 37516.1,37518.1, 37519.1, 37511.1, 37513.1, 37514.1, 37541.3, 37640.1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Schneidvorrichtung: | true | Mit Abisolierfunktion: | true | Mit Sperrvorrichtung: | false | Geeignet für BNC-Stecker: | false | Geeignet für D-Sub-Stecker: | false | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | false | Geeignet für F-Stecker: | false | Geeignet für LSA-Plus: | false | Geeignet für RJ-Stecker: | true | Geeignet für Schwachstromverbinder: | false | Geeignet für ST-Stecker: | false | Geeignet für SC-Stecker: | false | Geeignet für SMA-Stecker: | false | Geeignet für LC-Stecker: | false | Geeignet für MT-RJ-Stecker: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, rj crimpzange, Crimpzange, Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |