Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 81001 Buchtresor Buchsafe Papierseiten The Cookbook, 26,5 x 19 x 4,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 81001 Buchtresor Buchsafe Papierseiten The Cookbook, 26,5 x 19 x 4,2 cm
HMF 81001 Buchtresor Buchsafe Papierseiten The Cookbook, 26,5 x 19 x 4,2 cm
HMF 81001 Buchtresor Buchsafe Papierseiten The Cookbook, 26,5 x 19 x 4,2 cm
HMF 81001 Buchtresor Buchsafe Papierseiten The Cookbook, 26,5 x 19 x 4,2 cm
HMF 81001 Buchtresor Buchsafe Papierseiten The Cookbook, 26,5 x 19 x 4,2 cm
HMF 81001 Buchtresor Buchsafe Papierseiten The Cookbook, 26,5 x 19 x 4,2 cm
Artikel-Nr.:
     C195-81001
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     81001
EAN/GTIN:
     4010537810016
Suchbegriffe:
Buchtresor
hmf buchtresor

Das perfekte Geldversteck, Versteck für Wertsachen und andere wichtige Gegenstände in Ihrem Buchregal. Täuschende Gleichheit zu einem normalen Buch mittels hunderte durchstanzte Papierseiten.

  • Perfekte Täuschung! Eingebaute robuste Geldkassette im echten Buch, im Stil eines Kochbuchs. Daher äußerlich kein Unterschied erkennbar!
  • Täuschende Gleichheit zum echten Buch, durch hunderte durchstanzte Papierseiten!
  • Buchtitel: "Do small things with great love - The Cookbook - 100 dishes - step by step" von Emily J. Lewis
  • Aufgepasst: Beschriftung in Englisch
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Gewicht: 1,1 kg
Abmessungen Buchsafe:
Außen (H x B x T): 26,5 x 19 x 4,2 cm
Innen (H x B x T): 16,5 x 14 x 3,4 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
265
Breite:
190
Tiefe:
42
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Besonderheiten:
Täuschende Echtheit durch Papier-Imitierung der Buchseiten
Weitere Suchbegriffe: Buchsafe, Buchkassette, Geldversteck, Geheimfach, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
319-19
ab € 7,89*
Ähnlich
HMF
80701
ab € 12,15*
Ähnlich
HMF
80905
ab € 9,68*
Ähnlich
HMF
80915
ab € 9,69*
Ähnlich
HMF
80925
ab € 9,58*
Ähnlich
HMF
80935
ab € 9,70*
Ähnlich
HMF
80945
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.