Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
HDPE Müllbeutel extra AG-267, grau
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-AG-267
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-267
EAN/GTIN:
4260038117323
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
HDPE Müllbeutel extra AG-267, grau
Farbe: grau
Fassungsvermögen: ca. 30 Liter
Abmessung: 500 x 600 mm
Inhalt/Karton: 20 Rollen á 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessung:
500x600mm
... >
Lager 2098
>
Müllsäcke & Folien
>
HDPE Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallbeutel grau 30l
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel 30l
,
Kehrichtsäcke
,
Mehrzweckbeutel
,
Müllsäcke
,
Abfallsack
,
Plastiksack
,
PE
,
Sack
,
strong
,
stark
,
belastbar
,
reissfest
,
Gebäudereinigungsbedarf
,
Bürobedarf
,
Hotelbedarf
,
Mülltonne
,
Abfallbehälter
,
Abfallsammler
,
Abfalleimer
,
Kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,35*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Rollen (ab € 1,0175* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,58*
€ 39,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 31,87*
€ 37,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LDPE Knotties Henkel-Müllsäcke extra ST-216, schwarz
Plock
ST-216
ab € 19,61*
Sonstiges
LDPE Müllsäcke AG-871, blau
Plock
AG-871
ab € 28,61*
Sonstiges
Lieferscheintaschen, rot, 240 x 130 mm
Plock
AG-300
ab € 40,85*
Sonstiges
Warnschild "Achtung Rutschgefahr"
Plock
ST-2045
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen