Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, mit Anschraubgewinde/mit Befestigungsgewinde | b1=50 mm / Zink-Druckguss, silber | 25160.0155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25160.0155
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25160.0155
EAN/GTIN:
     4030618713890
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Diese Scharniere zeichnen sich durch die kompakte, stabile Bauweise und die integrierten Anschraubgewinde aus.

Werkstoff

Gewindestift

  • Rostfreier Stahl

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=50 mm / Zink-Druckguss, silber
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
50 mm
b2:
30 mm
b3:
18,5 mm
d1:
M6
d2:
6 mm
h1:
11,5 mm
h2:
6 mm
h3:
6,5 mm
h4 [+0.5]:
13 mm
l1:
50 mm
l2:
30 mm
l3:
12 mm
für Ausführung Bild:
2
Achse:
Rostfreier Stahl
Gewindestift:
Rostfreier Stahl
Grundkörper:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 90 | 06, strukturmatt
Vermehrte Bestellnummer:
Zink-Druckguss, silber
Grifffarbe:
silber
Funktion:
einstellen | verstellen | positionieren | schwenken
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
103 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenbau scharnier, Scharnier, Band,Bänder, Beschlag, Beschläge, Möbelband, Möbelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
25160.0605
ab € 0,53*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0610
ab € 0,58*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0615
ab € 0,88*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0620
ab € 1,69*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0625
ab € 0,58*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0630
ab € 0,67*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0635
ab € 1,10*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0640
ab € 1,76*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0645
ab € 0,69*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0650
ab € 0,75*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0655
ab € 1,31*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0660
ab € 2,02*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0665
ab € 0,75*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0670
ab € 0,87*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0675
ab € 1,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.