Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, mit Anschraubgewinde/mit Befestigungsgewinde | b1=60 mm / Rostfreier Stahl | 25160.0360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25160.0360
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25160.0360
EAN/GTIN:
     4030618714040
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Diese Scharniere zeichnen sich durch die kompakte, stabile Bauweise und die integrierten Anschraubgewinde aus.

Werkstoff

Gewindestift

  • Rostfreier Stahl

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4308

Achse

  • Rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=60 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
60 mm
b2:
36 mm
b3:
21,5 mm
d1:
M8
d2:
8 mm
h1:
15 mm
h2:
8 mm
h3:
8,5 mm
h4 [+0.5]:
17 mm
l1:
60 mm
l2:
36 mm
l3:
17 mm
für Ausführung Bild:
2
Achse:
Rostfreier Stahl
Gewindestift:
Rostfreier Stahl
Grundkörper:
Rostfreier Stahl 1.4308
Vermehrte Bestellnummer:
Rostfreier Stahl
Funktion:
einstellen | verstellen | positionieren | schwenken
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
252 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier, Band,Bänder, Beschlag, Beschläge, Möbelband, Möbelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
25160.0605
ab € 0,54*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0610
ab € 0,58*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0615
ab € 0,89*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0620
ab € 1,70*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0625
ab € 0,58*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0630
ab € 0,68*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0635
ab € 1,12*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0640
ab € 1,78*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0645
ab € 0,70*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0650
ab € 0,76*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0655
ab € 1,30*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0660
ab € 2,05*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0665
ab € 0,75*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0670
ab € 0,88*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0675
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.