Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifarmspanner GRS 200/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GRS20-12 Schraubzwinge
BESSEY GRS20-12 Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-GRS20-12
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GRS20-12
EAN/GTIN:
     4008158035840
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 7.500 N Schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar Außenliegende Spindel für freien Zugang zum Arbeitsbereich und das Spannen in engen Räumen Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
200 mm
Ausladung min/max:
123-140 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Spannkraft:
7.500 N
Bohrung für Befestigungsschraube:
16,5 mm
Gewicht:
2,81 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
KRE-VO
ab € 14,73*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-S-MFT
ab € 248,54*
Ähnlich
BESSEY Tool
FRK85
ab € 29,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 23,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
MCX
ab € 22,93*
Ähnlich
BESSEY Tool
S10-ST
ab € 17,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-IHH25SB
ab € 19,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
WS3
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.