Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner m. waagrechter Grundplatte STC-IHH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STC-IHH25SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY STC-IHH25SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY STC-IHH25SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY STC-IHH25SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY STC-IHH25SB Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-STC-IHH25SB
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-IHH25SB
EAN/GTIN:
     4008158036779
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Bewegung des Hebels wird in eine Axialbewegung der Schubstange umgewandelt Automatisch stufenlose Anpassung der Spannweite bis 13 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk Stabile, vergütete Metallbleche für lange Lebensdauer Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Spannweite:
35 mm
Automatische Anpassung:
13 mm
Spannkraft:
2.500 N
Gewicht:
0,46 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
KRE-VO
ab € 14,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-S-MFT
ab € 245,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
FRK85
ab € 29,59*
Ähnlich
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 23,54*
Ähnlich
BESSEY Tool
MCX
ab € 23,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
GRS20-12
ab € 105,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
S10-ST
ab € 17,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
WS3
ab € 32,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.