Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KombiKlamp SG-VAD 300/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-SG30VAD
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG30VAD
EAN/GTIN:
     4008158032368
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.500 N Spannen und spreizen von runden, ovalen und winkligen Werkstücken Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
30 x 15 mm
Gewicht:
2,95 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSM25
ab € 51,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
SGU30-14-10
ab € 80,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG25M
ab € 55,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG30T20M
ab € 71,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
STB30M
ab € 105,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
STBS30
ab € 255,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.