Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirLancer ON-T90ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AirLancer ON-T90ag
AirLancer ON-T90ag
Artikel-Nr.:
     C2315-61241
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61241
EAN/GTIN:
     4044144612411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 6dbi
wlan antenne
wlan antenne lancom

Die wetterfeste LANCOM Sektorantenne AirLancer ON-T90ag ist ideal für die WLAN-Ausleuchtung von größeren Flächen, wie Lagerhallen und Produktionsstätten. Mit ca. 90°-Abstrahlwinkel eignet sie sich zudem für die Anbindung mehrerer umliegender Gebäude (Point-to-Multipoint). Dank 3x3 MIMO-Unterstützung bietet sie höchste Leistung für zuverlässige WLAN-Client-Anbindung in schwierigen Umgebungen, in denen Reflektionen und Streuverluste auftreten können. Zudem ist sie in Kombination mit Dual Radio Access Points für den Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2x2 MIMO und 2,4 GHz mit 1x1 MIMO ideal geeignet.

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, WLAN Antennen & Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 94,93*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 88,39*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 397,08*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 327,78*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 240,68*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 288,98*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 188,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.