Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirLancer ON-T60ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AirLancer ON-T60ag
AirLancer ON-T60ag
Artikel-Nr.:
     C2315-61243
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61243
EAN/GTIN:
     4044144612435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
WLAN Antenne
wlan antenne lancom

Die wetterfeste LANCOM Sektorantenne AirLancer ON-T60ag ist ideal für die WLAN-Ausleuchtung von größeren Flächen, wie Lagerhallen und Produktionsstätten. Mit ca. 60°-Abstrahlwinkel eignet sie sich zudem für die Anbindung mehrerer umliegender Gebäude (Point-to-Multipoint). Dank 3x3 MIMO-Unterstützung bietet sie höchste Leistung für zuverlässige WLAN-Client-Anbindung in schwierigen Umgebungen, in denen Reflektionen und Streuverluste auftreten können. Zudem ist sie in Kombination mit Dual Radio Access Points für den Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2x2 MIMO und 2,4 GHz mit 1x1 MIMO ideal geeignet.

Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker, Zubehör, WLAN Antennen & Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 95,18*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 88,62*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 398,95*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 326,70*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 240,10*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 289,63*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 178,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.