Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirLancer ON-T360ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AirLancer ON-T360ag
AirLancer ON-T360ag
Artikel-Nr.:
     C2315-61242
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61242
EAN/GTIN:
     4044144612428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne lancom

Die wetterfeste LANCOM Rundstrahlantenne AirLancer ON-T360ag bietet die Möglichkeit, effektiv eine große Fläche mit WLAN auszuleuchten. Zentral montiert eignet sie sich optimal für eine 360°-Abdeckung. Dank 3x3 MIMO-Unterstützung bietet sie höchste Leistung im WLAN-Standard IEEE 802.11ac mit bis zu 1.300 MBit/s. Zudem ist sie in Kombination mit Dual Radio Access Points für den Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2x2 MIMO und 2,4 GHz mit 1x1 MIMO ideal geeignet.

Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Zubehör, WLAN Antennen & Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,40*
€ 390,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,95*
€ 367,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 95,18*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 88,62*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 398,95*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 326,70*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 240,10*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 173,45*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 178,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.