Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirLancer ON-Q90ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AirLancer ON-Q90ag
AirLancer ON-Q90ag
Artikel-Nr.:
     C2315-61247
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61247
EAN/GTIN:
     4044144612473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 6dbi
wlan antenne
wlan antenne lancom

Die wetterfeste LANCOM Sektorantenne AirLancer ON-Q90ag ist ideal für die WLAN-Ausleuchtung von größeren Flächen, wie Lagerhallen und Produktionsstätten. Mit ca. 90°-Abstrahlwinkel eignet sie sich zudem für die Anbindung mehrerer umliegender Gebäude (Point-to-Multipoint). Dank 4x4 MIMO-Unterstützung bietet sie höchste Leistung für zuverlässige WLAN-Client-Anbindung in schwierigen Umgebungen, in denen Reflektionen und Streuverluste auftreten können. Zudem ist sie in Kombination mit Dual Radio Access Points für den Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2x2 MIMO und 2,4 GHz mit 2x2 MIMO ideal geeignet.

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, WLAN Antennen & Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 94,93*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 88,39*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 397,08*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 327,78*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 288,98*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 188,55*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 178,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.