Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirLancer ON-Q360ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AirLancer ON-Q360ag
AirLancer ON-Q360ag
Artikel-Nr.:
     C2315-61246
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61246
EAN/GTIN:
     4044144612466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne lancom

Die wetterfeste LANCOM Rundstrahlantenne AirLancer ON-Q360ag bietet die Möglichkeit, effektiv eine große Fläche mit WLAN auszuleuchten. Zentral montiert eignet sie sich optimal für eine 360°-Abdeckung. Dank 4x4 MIMO-Unterstützung bietet sie höchste Leistung im WLAN-Standard IEEE 802.11ac. Zudem ist sie in Kombination mit Dual Radio Access Points für den Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2x2 MIMO und 2,4 GHz mit 2x2 MIMO ideal geeignet.

Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Zubehör, WLAN Antennen & Kabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,06*
€ 436,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,24*
€ 417,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,78*
€ 390,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 94,93*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 88,39*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 397,08*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 240,68*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 288,98*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 188,55*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 178,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.