Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Schutzhüllen einfach aus glattem PVC 150µ, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5382E, : presenté de face
produit : 5382E, : presenté de face
produit : 5382E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5382E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5382E
EAN/GTIN:
     3130631053827
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen einfach aus glattem PVC 150µ, für Format DIN A4 Kristall Schutzhülle 2-seitig um Dokumenten in Format A4 zu schützen Für eine intensive Verwendung Format et poids : longueur 315 MM largeur 222 MM hauteur : 4 MM Gewicht : 269 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 50.0 MM Gewicht : 2796.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Dokumentenschutzhüllen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
150µ
Ablageformat:
297x210
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5394E
ab € 4,87*
Zubehör
Exacompta
5396E
ab € 15,40*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,05*
Zubehör
Exacompta
5398E
ab € 5,73*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,90*
Zubehör
Exacompta
5401E
ab € 26,93*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.