Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/5010, 26 Schubladen (18x100, 8x200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/5010, 26 Schubladen (18x100, 8x200 mm)
Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/5010, 26 Schubladen (18x100, 8x200 mm)
Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/5010, 26 Schubladen (18x100, 8x200 mm)
Artikel-Nr.:
     C2492-7604774
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7604774
EAN/GTIN:
     4031068150860
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 26 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 75 kg Traglast/Schublade), 18 x 100 mm und 8 x 200 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Griffleisten aus eloxiertem Aluminium und Beschriftungsetiketten mit Farbleitsystem. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: enzianblau RAL 5010. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.210,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.482,96*
€ 2.954,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.457,83*
€ 2.924,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.339,48*
€ 2.783,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.273,79*
€ 2.705,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.210,08*
€ 2.630,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,07*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,83*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,95*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,74*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,77*
Zubehör
Stumpf Metall
7600152
ab € 70,19*
Zubehör
Stumpf Metall
7600107
ab € 69,67*
Zubehör
Stumpf Metall
7600252
ab € 81,94*
Zubehör
Stumpf Metall
7600207
ab € 81,77*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,36*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,44*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,55*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.