Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/5010, 17 Schubladen (17x100 mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2492-7605174
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
7605174
EAN/GTIN:
4031068147280
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 17 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 75 kg Traglast/Schublade), 17 x 100 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Griffleisten aus eloxiertem Aluminium und Beschriftungsetiketten mit Farbleitsystem. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: enzianblau RAL 5010. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Umwelt- und Funktionsschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
schubladenschrank h1800xb500xt500mm
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 500 mm tief
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.446,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,25*
€ 1.943,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.619,45*
€ 1.927,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,74*
€ 1.840,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,83*
€ 1.784,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,87*
€ 1.721,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör Einteilungs-Set universal, verzinkt, 12-teilig, 100 mm hoch, für 100 mm hohe Schubladen der Serien T100/35, STS, ESTA und MovaFlex
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,16*
Zubehör
Zubehör Einteilungs-Set, 1/2 verzinkt, 6-teilig, 100 mm hoch, für 100 mm hohe Schubladen der Serien T100/35, STS, ESTA und MovaFlex
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,87*
Zubehör
Zubehör Einteilungs-Set, 1/2 verzinkt, 6-teilig, 200 mm hoch, für 200 mm hohe Schubladen der Serien T100/35, STS, ESTA und MovaFlex
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,37*
Zubehör
Zubehör Einteilungs-Set, 1/3 verzinkt, 9-teilig, 200 mm hoch, für 200 mm hohe Schubladen der Serien T100/35, STS, ESTA und MovaFlex
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,56*
Zubehör
Zubehör Einteilungs-Set, 1/4 verzinkt, 12-teilig, 100 mm hoch, für 100 mm hohe Schubladen der Serien T100/35, STS, ESTA und MovaFlex
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,52*
Zubehör
Zubehör Serie MovaFlex 500, Einzelschublade 100 mm hoch, RAL 5010
Stumpf Metall
7600152
ab € 70,16*
Zubehör
Zubehör Serie MovaFlex 500, Einzelschublade 100 mm hoch, RAL 7035
Stumpf Metall
7600107
ab € 70,31*
Zubehör
Zubehör Serie MovaFlex 500, Einzelschublade 200 mm hoch, RAL 5010
Stumpf Metall
7600252
ab € 81,85*
Zubehör
Zubehör Serie MovaFlex 500, Einzelschublade 200 mm hoch, RAL 7035
Stumpf Metall
7600207
ab € 81,89*
Zubehör
Zubehör: Einzelschublade Serie STS 410, 100 mm hoch, RAL 5010
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,46*
Zubehör
Zubehör: Einzelschublade Serie STS 410, 100 mm hoch, RAL 7035
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,57*
Zubehör
Zubehör: Einzelschublade Serie STS 410, 200 mm hoch, RAL 5010
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,49*
Zubehör
Zubehör: Einzelschublade Serie STS 410, 200 mm hoch, RAL 7035
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen