| |
|
| Artikel-Nr.: C2541-854420201020 Herst.-Nr.: 854420201020 EAN/GTIN: 8003437961601 |
| | |
|
| | |
| ADN 202/2 Glaskühlschrank 290 Liter, 1 Tür - inkl. Thermometer Der Glaskühlschrank ADN 202/2 WP WP bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 275 Litern und ist mit einem Thermometer ausgestattet. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen, die bis 50 kg pro Ablage tragen können und kann zudem verschlossen werden. Artikeldetails - Fassungsvermögen Stück 281 (0,33 l/Dose)
- Einlegegitter: 5
- Gittermaße (B x T) 52,5 x 36 cm
- Türanschlag wechselbar
- Geräusche: 60dB(A)
- Lagertemperatur: 0°C bis +10°C
- Automatische Abtauung
Weitere Informationen: | | Höhe: | 145 cm | Breite: | 60 cm | Tiefe: | 60 cm | Nutzinhalt: | 275 Liter | Nettogewicht: | 67 kg | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, whirlpool gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank |
| | |
| |