| |
|
| Artikel-Nr.: C2541-854420301020 Herst.-Nr.: 854420301020 EAN/GTIN: 8003437961502 |
| |
|
| | |
| ADN 203/2 Glaskühlschrank 350 Liter, 1 Tür - inkl. Thermometer Der Glaskühlschrank ADN 203/2 WP WP bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 320 Litern und ist mit einem Thermometer ausgestattet. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen, die bis 50 kg pro Ablage tragen können und kann zudem verschlossen werden. Artikeldetails - Fassungsvermögen Stück 357 (0,33 l/Dose)
- Einlegegitter: 6
- Gittermaße (B x T) 52,5 x 36 cm
- Türanschlag nicht wechselbar
- Geräusche: 43dB(A)
- Lagertemperatur: 0°C bis +10°C
- Automatische Abtauung
Weitere Informationen: | | Höhe: | 173 cm | Breite: | 60 cm | Tiefe: | 60 cm | Nutzinhalt: | 320 Liter | Nettogewicht: | 85 kg | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, whirlpool gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank |
| | |
| |