Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipkartentafel"A" mit 25mm Sichtbereich B115xH840xT25mm, 30 Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 443309
Artikelbild 443309
Detailansicht 1 443309
Detailansicht 2 443309
Detailansicht 3 443309
Detailansicht 4 443309
Artikel-Nr.:
     C2567-443309
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     443309
EAN/GTIN:
     4024158031873
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Kartentafel Ausführung A für Chipkarten ohne Clip H840xB115xT25mm, anthrazit, 30 Taschen, für max. Kartenformat B90xH55mm für Chipkarten mit 25 mm Sichtbereich Kartenformat max. 90 x 55 mm (B x H) Reihenbreite 115 mm Schlitzbereich 91 mm, Sichtbereich 25 mm Material stabiles Aluminiumprofil flexibler Kunststoffträger Made in Germany Mineralverstärktes Polypropylen = Hochleistungskunststoff extrem biegefähig und formresistent Kartentafel für die Aufbewahrung von Chipkarten wie z.B. Ausweisen, Krankenkarten, Schlüsselkarten oder ähnlichem. Die Karten werden in die Steckplätze eingelegt und können einfach wieder entnommen werden. Der obere Bereich (25mm) der Karte ist sichtbar. Dadurch kann langes Suchen der gewünschten Karte vermieden werden. Made in Germany.
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, Chipkarten "a", Taschentafel, 25, 840x115, Anthrazit, Chipkartentafel, Chipkarte, Chip, Karte, Tafel, Taschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
443409
ab € 100,46*
Sonstiges
Ultradex
443209
ab € 73,09*
Sonstiges
Ultradex
4450
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.