Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipkartentafel"A" mit 25mm Sichtbereich B115xH1090xT25mm, 40 Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 443409
Artikelbild 443409
Detailansicht 1 443409
Detailansicht 2 443409
Detailansicht 3 443409
Detailansicht 4 443409
Artikel-Nr.:
     C2567-443409
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     443409
EAN/GTIN:
     4024158031897
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Kartentafel Ausführung A für Chipkarten ohne Clip H1090xB115xT25mm, anthrazit, 40 Taschen, für max. Kartenformat B90xH55mm für Chipkarten mit 25 mm Sichtbereich Kartenformat max. 90 x 55 mm (B x H) Reihenbreite 115 mm Schlitzbereich 91 mm, Sichtbereich 25 mm Material stabiles Aluminiumprofil flexibler Kunststoffträger Made in Germany Mineralverstärktes Polypropylen = Hochleistungskunststoff extrem biegefähig und formresistent Made in Germany.
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, Chipkarten "a", Taschentafel, 25, 1090x115, Anthrazit, Chipkartentafel, Chipkarte, Chip, Karte, Tafel, Taschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
443209
ab € 73,09*
Sonstiges
Ultradex
443309
ab € 93,25*
Sonstiges
Ultradex
4450
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.