![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Gesamtspeicherkapazität: | 128 GB |
Speichermedien: | eMMC |
Flash-Speicher: | 128 GB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Batteriekapazität: | 47 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 2 |
Batteriegewicht: | 190 g |
Produkttyp: | Chromebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Cloud Computing |
Jahr der Einführung: | 2021 |
Ursprungsland: | China |
Ursprünglicher Markenname: | HP |
Verpackungsbreite: | 69 mm |
Verpackungstiefe: | 449 mm |
Verpackungshöhe: | 305 mm |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Halogenarm: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Halogenarm; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Eingabegerät: | Clickpad |
Island-Stil Tastatur: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur: | Resistente a derrames y extracciones |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Security-Tools: | Vorrichtung für Nano-Sicherheitsschloss; Google Titan C |
HP-Segment: | Business |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195908991168 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR4x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4266 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
Ohne ECC: | Ja |
Gewicht: | 1540 g |
Breite: | 326.5 mm |
Tiefe: | 227 mm |
Höhe: | 18.3 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Netzteilstärke: | 45 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Installiertes Betriebssystem: | ChromeOS |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
vorinstallierte Software: | Chrome Education Upgrade (separat erhältlich); HP Classroom Manager (separat erhältlich) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Miracast: | Ja |
MIMO: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 35.6 cm |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 % |
Prozessorfamilie: | Intel® Celeron® |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | N4500 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1.1 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Prozessor-Threads: | 2 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2.8 GHz |
Prozessor-Cache: | 4 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |