| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-EA2306475 Herst.-Nr.: EA2306475 EAN/GTIN: 5603750506478 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Magnetisches Dreibein FlipchartDer Rahmen und die Struktur dieses Dreibein Flipcharts hat schwarzes Aluminium. Die Oberfläche kann mit trocken abwischbaren Markern benutzt werden, und der Papierhalter ist verstellbar und für alle Flipchartblöcke geeignet. - Tragbares Flipchart mit nicht magnetischer Oberfläche
- Kunststoffrahmen mit verstellbarem Papierhalter
- Leicht aufzubauen und hohenverstellbar
- Verstellbare Blockklemme für alle Flipchartblöcke geeignet
- Für Format Papier Größe A1 geeignet
- Praktisch und leicht
- Ablageschale auf der gesamten Tafellänge
Weitere Informationen: | | Größe: | 70x100 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Tafel, Stativtafel, Tafel mit Dreibein, Tafel mit Stativ, flip-chart weiß, stativ tafel, flipchart bi-silque, Bi-Office Flipchart, Magnetisches Dreibein Flipchart, Flichart, Magnetisch Flipchart |
| | |
| |