Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-155028600 Herst.-Nr.: FL1420403 EAN/GTIN: 5603750550402 |
| |
|
| | |
| Packung mit 6 Bi-Office Earth Recycelten Normalpapier Flipchartblöcke mit selstklebendem TischaufstellerDie selbstklebenden Flipchartblöcke sind eine innovative Lösung mit leicht klebbarem Klebstreifen, so ist es möglich Blätter auf irgendeiner Oberfläche zu befestigen. Perforiert für problemloses Abreißen. Die stabile Rückseite kann als ein Flipchart-Tischaufsteller benutzt werden. - Enthält über 95 % recyceltes Material
- 100 % recyceltes Papier
- 20 Blätter von Normalpapier 80g/m2
- Entfernbar ohne Gebrauchsspuren zu hinterlassen
- Stabile Rückseite mit integriertem Tragegriff und Ablageschale
Weitere Informationen: | | Größe: | 70x100 cm | Flipchartblöcke: | 6 | Umweltfreundlich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, Block Tischflipchart, Tischflipchart-Block, Tischflipchartblock, tisch-flipchart weiß, block tischflipchart, flipchart bi-silque, Recycelten Papier, Flipchartblöcke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,74* | € 11,81* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,67* | € 11,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 7,55* | € 12,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,31* | € 22,89* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 17,68823* | € 25,08823* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,387* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|