| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2JTY-DUB-1312 Herst.-Nr.: DUB-1312 EAN/GTIN: 0790069398858 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter DUB-1312 können Sie Ihren Desktop-Computer, Ihr Notebook oder Ihr Netbook in Sekundenschnelle um eine Gigabit-Verbindung erweitern. Dank der Kombination aus SuperSpeed USB 3.0 und Gigabit Ethernet können Sie schnell große Dateien übertragen, HD-Filme ohne Zwischenspeicherung streamen und das Erstellen von Datensicherungen auf einem Server oder einem Netzwerkspeicher beschleunigen. Der DUB-1312 ist auch vollständig abwärtskompatibel zu älteren USB-Standards. WLAN-Bandbreiten: - Frequenzen: Nein Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: Nein Antennen/-typ: - LAN- / WAN-Port(s): 1x 10/100/1000BASE-T Port PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 Buchse, Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3, Mac OS 10.6 bis 10.8, Linux-Kernel ab 2.6.14x USB- / SD-Port(s): USB 3.0 (Typ A Stecker) über festes USB-Anschlusskabel Design: externer Adapter, schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ethernet: | false | Geeignet für Hutschienenmontage: | false | Unterputzmontage: | false | Geeignet für Wandmontage: | false | Steckdosenadapter: | false | Bustyp: | USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Hub, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter d-link, usb ethernet adapter, USB 3.0, Gigabit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |