Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Gelenk-Ringratsche, 12-teilig, ELORA-OMS-32


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MAULSCHLÜSSEL MIT GELENK-RINGRATSCHEN, 12-teilig, MODUL ELORA-OMS-32
MAULSCHLÜSSEL MIT GELENK-RINGRATSCHEN, 12-teilig, MODUL ELORA-OMS-32
204R
zwölfkant
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000413201000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000413201000
EAN/GTIN:
     4022989117056
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze

Inhalt:
Maulschlüssel mit Gelenk-Ringratsche
204R- 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
118- 1, 2, 3, 4
Adapter mit Antrieben für 1/4", 3/8", 1/2" und 1/4" Bit-Adapter

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Maulschlüssel mit Gelenk-Ringratsche 204R- 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm 118- 1, 2, 3, 4 Adapter mit Antrieben für 1/4", 3/8", 1/2" und 1/4" Bit-Adapter
Gewicht:
980 g
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, modul werkzeuge, elora werkzeugsatz, Knarrenmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Maulschlüssel, Hebelringratsche, Ringratsche, Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,88*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 182,95*
€ 217,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 181,57*
€ 216,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 176,90*
€ 210,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 167,31*
€ 199,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 149,88*
€ 178,36
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000413207000
ab € 19,63*
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,66*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,63*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,89*
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,82*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,85*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 524,68*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,04*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 526,12*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 971,07*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.