Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment 145-teilig, ELORA-WS-5M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
WS-5M
WS-5M
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000500501100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000500501100
EAN/GTIN:
     4022989784142
Suchbegriffe:
Werkzeugschrank Werkzeugsortiment
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Inhalt:
145 metrische Werkzeuge MM | siehe PDF-Datei

Ausführung:
passend für Werkzeugschrank ELORA-Nr. 1100L
passend für Werkzeugwagen Buddy ELORA-Nr. 1210-L7, Super Caddy ELORA-Nr. 1220-L7 und L8, ToolJET ELORA-Nr. 1225-L7

Weitere Informationen:
Inhalt:
145 metrische Werkzeuge MM | siehe PDF-Datei
Gewicht:
28600 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Werkzeug, Werkzeugset, Werkzeugschrank, Werkzeugwagen, 0000500501100, 4022989784142
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.200,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.391,17*
€ 1.655,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.385,03*
€ 1.648,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.315,32*
€ 1.565,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.267,14*
€ 1.507,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.200,09*
€ 1.428,11
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1100520001000
ab € 464,96*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 527,93*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,85*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,35*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 970,14*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.