Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank gross, ELORA-1100L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1100-L
1100-L
1100-L
mig
Werkzeugschrank gross, ELORA-1100L
Werkzeugschrank gross, ELORA-1100L
Werkzeugschrank gross, ELORA-1100L
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1100520001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1100520001000
EAN/GTIN:
     4022989075172
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank

Ausführung:
zweitürig, mit 2 Schubladen
abschließbar mit Zylinderschloss
pulverbeschichtet, ELORA-Gelb (RAL 1006), Türen schwarz (RAL 9005)
stabile Stahlblechausführung

Weitere Informationen:
Gewicht:
26000 g
Breite:
690 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank 2 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, Werkstattschrank, Schrank, Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,24*
€ 660,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,55*
€ 650,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,63*
€ 631,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,07*
€ 590,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000600101000
ab € 410,64*
Zubehör
Elora
0000500101000
ab € 399,10*
Zubehör
Elora
0000600201000
ab € 596,46*
Zubehör
Elora
0000500201000
ab € 594,57*
Zubehör
Elora
0000600301000
ab € 728,24*
Zubehör
Elora
0000500301000
ab € 729,35*
Zubehör
Elora
0000600401101
ab € 875,79*
Zubehör
Elora
0000500401101
ab € 842,19*
Zubehör
Elora
0000600501100
ab € 1.246,06*
Zubehör
Elora
0000500501100
ab € 1.200,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.