Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment 150-teilig, ELORA-WS-5A


Menge:  Satz  
Produktinformationen
WS-5A
WS-5A
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000600501100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000600501100
EAN/GTIN:
     4022989784487
Suchbegriffe:
Werkzeugschrank Werkzeugsortiment
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Inhalt:
150 zöllige Werkzeuge AF | siehe PDF-Datei

Ausführung:
passend für Werkzeugschrank ELORA-Nr. 1100L
passend für Werkzeugwagen Buddy ELORA-Nr. 1210-L7, Super Caddy ELORA-Nr. 1220-L7 und L8, ToolJET ELORA-Nr. 1225-L7

Weitere Informationen:
Inhalt:
150 zöllige Werkzeuge AF | siehe PDF-Datei
Gewicht:
28200 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeug, Werkzeugset, Werkzeugschrank, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.247,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.438,67*
€ 1.712,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.424,33*
€ 1.694,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.351,86*
€ 1.608,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.303,87*
€ 1.551,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.247,49*
€ 1.484,51
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1100520001000
ab € 465,44*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 527,78*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,86*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 524,99*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 966,99*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.