Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt, einseitig gezahnt, ELORA-189WSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLSÄGEBLATT, EINSEITIG GEZAHNT, ELORA-189WSE
METALLSÄGEBLATT, EINSEITIG GEZAHNT, ELORA-189WSE
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0189000001001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0189000001001
EAN/GTIN:
     4022989032434
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt

Produktinformation:
Werkzeugstahl mit 0,95% C

Ausführung:
24 Zähne/Zoll
Schnellarbeitsstahl bzw. Werkzeugstahl mit 0,95% C
DIN 6494, Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Länge:
300 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Säge, Sägen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0189000000000
ab € 11,88*
Zubehör
Elora
0189000102000
ab € 14,45*
Zubehör
Elora
0189000001000
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.