Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt, einseitig gezahnt, ELORA-189SSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLSÄGEBLATT, EINSEITIG GEZAHNT, ELORA-189WSE
METALLSÄGEBLATT, EINSEITIG GEZAHNT, ELORA-189WSE
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0189000001002
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0189000001002
EAN/GTIN:
     4022989032441
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt

Produktinformation:
Schnellarbeitsstahl

Ausführung:
24 Zähne/Zoll
Schnellarbeitsstahl bzw. Werkzeugstahl mit 0,95% C
DIN 6494, Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Länge:
300 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Säge, Sägen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0189000000000
ab € 11,88*
Zubehör
Elora
0189000102000
ab € 14,45*
Zubehör
Elora
0189000001000
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.