Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt, doppelseitig gezahnt, ELORA-189WSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLSÄGEBLATT, DOPPELSEITIG GEZAHNT, ELORA-189WSD
METALLSÄGEBLATT, DOPPELSEITIG GEZAHNT, ELORA-189WSD
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0189000002001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0189000002001
EAN/GTIN:
     4022989032458
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt

Produktinformation:
Werkzeugstahl mit 0,95% C

Ausführung:
24 Zähne/Zoll
Schnellarbeitsstahl bzw. Werkzeugstahl mit 0,95% C
DIN 6494, Form B

Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Länge:
300 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Säge, Sägen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0189000000000
ab € 11,89*
Zubehör
Elora
0189000102000
ab € 14,47*
Zubehör
Elora
0189000001000
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.