Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Gripzange, Spannweite 12mm, ELORA-519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MICRO GRIPZANGE, SPANNWEITE 12MM, ELORA-519
MICRO GRIPZANGE, SPANNWEITE 12MM, ELORA-519
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0519000003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0519000003000
EAN/GTIN:
     4022989117360
Suchbegriffe:
Micro-Gripzange
Microgripzange
Mikro-Gripzange
Mikrogripzange

Produktinformation:
Vorteile der ELORA-Axial-Gripzangen

  • Ergonomisch geformtes Werkzeug mit abgerundeten Formen für sicheres und bequemes Arbeiten.
  • Verringerte Baugröße durch axial verlaufende Spannkraft. Dadurch sind auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich, bei denen gewöhnliche Gripzangen an ihre Grenzen stoßen.
  • Einfaches Lösen durch ergonomisch angeordneteten Schnell-Lösehebel.
  • Einhandbedienung.

Ausführung:
hochwertige, vergütete Aluminiumlegierung, 120 g leicht
ergonomisches Design mit handfreundlicher, gerundeter Form
Einhandbedienung
axialer Vorschub der beweglichen Backe
feste Backe mit Bohrung
Messingstellschraube ist auch die bewegliche Backe
Stellschraube/bewegliche Backe aus massivem Messing
gerändelter Kopf der Messingstellschraube
Körper eloxiert

Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Spannweite:
12 mm
Länge:
92 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.