Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Micro-Gripzange

  Micro-Gripzange  (2 Angebote unter 29.236.603 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Micro-Gripzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Micro-Gripzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Micro-Gripzange, Spannweite 12mm, ELORA-519 (2 Angebote) 
Produktinformation: Vorteile der ELORA-Axial-Gripzangen Ergonomisch geformtes Werkzeug mit abgerundeten Formen für sicheres und bequemes Arbeiten. Verringerte Baugröße durch axial verlaufende Spann...
Elora
0519000003000
ab € 18,27*
pro Stück
 
 Stück
Micro-Gripzange (9 Angebote) 
geeignet für enge Platzverhältnisse geradlinige Führung der beweglichen Backe mit Messingschraube zur Feineinstellung mit Lösehebel für Kniehebelklemmung geeignet für Aluminiumreparaturen resistent...
KS Tools
115.1026
ab € 17,33*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Micro-Gripzange
^

Die Micro-Gripzange zum Arbeiten in beengten Bereichen

Die Zange gehört zu den Gripzangen, die über eine hohe Klemmleistung und Feststellmechanik verfügen. Micro-Gripzangen werden dort eingesetzt, wo beengte Platzverhältnisse bei der Bearbeitung von Werkstücken vorherrschen. Das resultiert daraus, dass die Klemmwirkung wie bei einer Axial-Gripzange erzielt wird, indem sich eine Zangenbacke axial in Längsrichtung des Werkzeuges auf die am Ende fixierte, andere  Backe zubewegt. Die Bewegung kann oft zusätzlich über eine Feineinstellschraube reguliert werden. Breitmaulbackenzangen benötigen dagegen alleine schon aufgrund der erforderlichen hebelmäßigen Bewegung über die relativ langen Griffe sowie die Ausdehnung des Werkzeugkopfes erheblich mehr Platz und haben damit oft auch ein deutlich höheres Eigengewicht.

Die Einsatzbereiche

Micro-Gripzangen werden vielfach bei der Montage von Seiten- oder Heckteilen der Kfz-Karosserien verwendet, da diese Teile einen gefalzten hohen Steg besitzen. Dies betrifft die meisten Kfz-Marken. Ebenso kann man mit einer Feineinstellschraube diese Zangen auch zur Befestigung von Radlaufverzierungen vor dem Schweißen nutzen, ohne dass Gefahr besteht die Verzierung oder das Blech zu verziehen. Die Micro-Gripzangen werden als Handwerkzeug ebenso zur Bearbeitung von kleinen Werkzeugen als auch Maschinenteilen genutzt. Auch so mancher Juwelier besitzt zur Schmuckbearbeitung eine Micro-Gripzange. Die Arbeitsbereiche der Gripzangen reichen sehr oft von ca. zehn Millimeter bis hin zu fast zehn Zentimeter und sind damit für Spezialzangen aller Art mit einer Gesamtlänge von wenig über zehn Zentimeter recht klein. Aufgrund der axial verlaufenden Form der Teile, benötigt die Zange wenig Platz und ist daher auch relativ leicht. Ferner ist zudem oftmals eine Einhandbedienung möglich. Ein Schnelllösehebel vereinfacht die Bedienung zusätzlich. Zudem haben die Micro-Gripzangen ein geringes Eigengewicht und sind damit für ergonomisches Arbeiten prädestiniert.

Das Material

Das Material reicht von einfachem Werkzeugstahl bis hin zu hochwertigen Aluminiumlegierungen, die sehr korrosionsfest sind ohne einer zusätzlichen Oberflächenbehandlung wie Verchromen, Sintern oder Vernickeln zu benötigen. Zudem sind Aluminium-Legierungen öfter leichter als reiner Werkzeugstahl. Abgerundete Formen bei den Micro-Gripzangen vermindern die Verletzungsgefahr beim Benutzen der Zange.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.