Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Gripzange, Ersatzkette, für ø 160 mm, ELORA-524E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KETTEN-GRIPZANGE, FÜR Ø 160MM, ELORA-524-250
KETTEN-GRIPZANGE, FÜR Ø 160MM, ELORA-524-250
Ersatzkette
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0524400003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0524400003000
EAN/GTIN:
     4022989884484
Suchbegriffe:
Ersatzkette Kettengripzange
Verlängerungskette Kettengripzange
Ketten-Gripzange
Kettengripzange

Produktinformation:
Ersatz- und Verlängerungskette

Ausführung:
zum Spannen unterschiedlichster Profile, besonders geeignet in engen und schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Ölfilter, Auspuffrohre u.ä.
ELORA-Nr. 524E ist sowohl Verlängerung als auch Ersatzkette
Schnelllösehebel mit Rückholfeder
vernickelt
Backen aus ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
315 g
für ø bis:
- mm
Länge:
- mm
Weitere Suchbegriffe: ketten-gripzange elora, ersatzkette kettengripzange, Kettengripzangen, Gripzange, Gripzangen, Ersatzkette, Ersatzketten, Verlängerungskette, Verlängerungsketten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.