Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2", 6-kant, 25-teilig, ELORA-714-6MU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4" + 1/2", SECHSKANT, 25-teilig 10-27MM, ELORA-714-6MU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4" + 1/2", SECHSKANT, 25-teilig 10-27MM, ELORA-714-6MU
sechskant
6,3
1-4
12,5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0714562502000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0714562502000
EAN/GTIN:
     4022989055631
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
1/4": 1455-M 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1/2": 771-LM 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm
-
Zubehör:
1/4":
Steckgriff 1450-3
Verlängerung 100 mm 1450-5
Kardangelenk 1450-8
1/2":
Verlängerung 125 mm 770-L5
Verlängerung 250 mm 770-L6
Kardangelenk 770-L7

Ausführung:
25-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4": 1455-M 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1/2": 771-LM 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm
Zubehör:
1/4": Steckgriff 1450-3 Verlängerung 100 mm 1450-5 Kardangelenk 1450-8 1/2": Verlängerung 125 mm 770-L5 Verlängerung 250 mm 770-L6Kardangelenk 770-L7
Gewicht:
3700 g
Knarre:
1/4": Hebelumschaltknarre 1450-1D 1/2": Hebelumschaltknarre 770-L1D
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,34*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 259,03*
€ 308,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 255,08*
€ 303,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 240,88*
€ 286,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 223,40*
€ 265,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 213,34*
€ 253,87
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1450000112000
ab € 3,54*
Zubehör
Elora
1450000052000
ab € 3,43*
Zubehör
Elora
1450000122000
ab € 3,70*
Zubehör
Elora
1450000012200
ab € 28,29*
Zubehör
Elora
1450000032000
ab € 4,78*
Zubehör
Elora
1450000082000
ab € 11,44*
Zubehör
Elora
1455000352000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000042000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000452000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000052000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000552000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000062000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000072000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000082000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000092000
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.