Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 3/4", zwölfkant, 34-teilig 18-60 mm, ELORA-770-S24/1 MZ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4", ZWÖLFKANT, 34-teilig 18-60MM, ELORA-770-S24/1 MU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4", ZWÖLFKANT, 34-teilig 18-60MM, ELORA-770-S24/1 MU
770-S1U
770-S1ZI
zwölfkant
20
3-4
sechskant
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770580432000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770580432000
EAN/GTIN:
     4022989119975
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze
770-SM 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 mm
-
Zubehör:
Gelenkgriff 770-S2
Quergriff mit Gleitstück 770-S3
Verlängerung 100 mm 770-S15
Verlängerung 200 mm 770-S4
Verlängerung 400 mm 770-S5
Kardangelenk 770-S6
Verbindungsstück, Aussen 1/2, Innen 3/4 770-S9
Verbindungsstück, Aussen 1, Innen 3/4 770-S11

Ausführung:
34-teilig
in einem schwarzen Metallkasten
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-SM 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 mm
Zubehör:
Gelenkgriff 770-S2 Quergriff mit Gleitstück 770-S3 Verlängerung 100 mm 770-S15 Verlängerung 200 mm 770-S4 Verlängerung 400 mm 770-S5 Kardangelenk 770-S6 Verbindungsstück, Aussen 1/2, Innen 3/4 770-S9 Verbindungsstück, Aussen 1, Innen 3/4 770-S11
Gewicht:
24500 g
Knarre:
Durchsteckknarre 770-S1ZI
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 3/4", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 817,15*
€ 972,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 797,70*
€ 949,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 754,04*
€ 897,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 741,98*
€ 882,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 726,62*
€ 864,68
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770011002000
ab € 7,54*
Zubehör
Elora
0770020902000
ab € 11,95*
Zubehör
Elora
0770013002000
ab € 6,75*
Zubehör
Elora
0770014002000
ab € 6,76*
Zubehör
Elora
0770020102000
ab € 98,50*
Zubehör
Elora
0770020112100
ab € 58,88*
Zubehör
Elora
0770020202000
ab € 55,68*
Zubehör
Elora
0770020302000
ab € 27,25*
Zubehör
Elora
0770021502000
ab € 14,61*
Zubehör
Elora
0770020402000
ab € 17,30*
Zubehör
Elora
0770020502000
ab € 25,50*
Zubehör
Elora
0770020602000
ab € 51,19*
Zubehör
Elora
0770021102000
ab € 14,76*
Zubehör
Elora
0780100072000
ab € 21,85*
Zubehör
Elora
0770110282000
ab € 8,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.