Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 6 Fleischhaken 12 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 6 Fleischhaken 12 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 6 Fleischhaken 12 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21818
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21818
EAN/GTIN:
     4008033218184
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken

6 Fleischhaken 12 cm

Fleischerhaken sind für Metzger unverzichtbare Utensilien. Doch auch in der Küche eines normalen Verbrauchers können sie vielseitig eingesetzt werden. Durch die zugespitzte Seite kann man das Fleisch mit den S-förmigen Haken aus robustem Edelstahl ganz einfach durchbohren und aufhängen. Sowohl zum Aufhängen und Transportieren als auch zum Räuchern von Fleisch und Wurst gibt es keine bessere Alternative. Sie weisen durch ihre Salz- und Säurebeständigkeit eine lange Lebensdauer auf und können ohne zu rosten in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Fleischerhaken aus rostfreiem Edelstahl haben eine Länge von ca. 12,5 cm. In einer Packung befinden sich 6 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fleisch haken, Fleischerhaken, Edelstahl, Haken, Fleisch, S-Haken, Aufhänger, Fleischzubehör, Fleischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,75334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,69*
Zubehör
Fackelmann
45825
ab € 6,23*
Zubehör
Fackelmann
45826
ab € 10,49*
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,65*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,57*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,53*
Zubehör
Fackelmann
22299
ab € 5,85*
Zubehör
Fackelmann
22320
ab € 12,69*
Zubehör
Fackelmann
22321
ab € 19,75*
Zubehör
Fackelmann
22322
ab € 18,89*
Zubehör
Fackelmann
22323
ab € 10,42*
Zubehör
Fackelmann
22324
ab € 15,22*
Zubehör
Fackelmann
21214
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.