Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Kraft-Seitenschneider mit Hartmetallschneiden ovaler Kopf sehr kräftige Ausführung - mit Wate - 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Kraft-Seitenschneider Hartmetall ovaler Kopf 160mm
B-Kraft-Seitenschneider Hartmetall ovaler Kopf 160mm
Elektronik Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     C3159-1611BR72
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     1611BR72
EAN/GTIN:
     4260311650875
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 160mm

schmitz Kraft-Seitenschneider 160mm mit Hartmetallschneiden sehr kräftige Ausführung ovaler Kopf mit Wate. Rostschutz. Brünierte Oberflächen. Schneidwerte für piano Draht : 2.0mm, harten Draht : 2.5mm, weichen Draht 4.0mm

Hinweis zur Drahtqualitäten:

  • Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Länge:
160 mm
Griff:
Einkomponentengriff
Schneiden:
mit Wate / Hartmetall ca.85 HRC
Zangengelenk:
Aufgelegt
Oberfläche:
Brüniert
Norm:
DIN ISO 9654
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, seitenschneider schmitz, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, Hartmetall, Hartmetallschneider, Seitenschneider mit Hartmetallschneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
3472HS22
ab € 92,36*
Ähnlich
Schmitz
3401HS22
ab € 79,21*
Ähnlich
Schmitz
3437HS22
ab € 87,46*
Ähnlich
Schmitz
3202HS22
ab € 38,68*
Ähnlich
Schmitz
3201HS22
ab € 36,54*
Ähnlich
Schmitz
3203HS22
ab € 41,44*
Ähnlich
Schmitz
3301HS22
ab € 37,55*
Ähnlich
Schmitz
3212HS22
ab € 45,59*
Ähnlich
Schmitz
3211HS22
ab € 43,48*
Ähnlich
Schmitz
3213HS22
ab € 50,92*
Ähnlich
Schmitz
3311HS22
ab € 47,67*
Ähnlich
Schmitz
3102HS22
ab € 37,42*
Ähnlich
Schmitz
3222HS22
ab € 38,69*
Ähnlich
Schmitz
3221HS22
ab € 37,57*
Ähnlich
Schmitz
3223HS22
ab € 42,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.