Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Elektronik Spitzzange ESD gebogen lange Backen -mit Hieb - 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD Spitzzange ESD gebogene lange Backen -mit Hieb - 140mm
B-ESD Spitzzange ESD gebogene lange Backen -mit Hieb - 140mm
A-ESD Spitzzange ESD gebogene lange Backen -mit Hieb - 140mm
Z-ESD Spitzzange ESD gebogene lange Backen -mit Hieb - 140mm
ESD Zeichen
Elektronik Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     C3159-4204HS22
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     4204HS22
EAN/GTIN:
     4260311650981
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange

schmitz Elektronik Spitzzange ESD gebogen lange Backen -mit Hieb - 140mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Mit Öffnungsfedern

Weitere Informationen:
Gewicht:
68 g
Länge:
140 mm
Griff:
Zweikomponentengriff
Greifflächen:
mit Hieb
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Hochglanz-Spiegelpolitur
Norm:
DIN ISO 9655
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: elektronik-spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange ESD, ESD-Spitzzange ESD, Elektronik-Spitzzange ESD, Gebogene Zange, ElektronikSpitzzange ESD, ESD Zange, FlachRundzange ESD, HalbRundzange ESD, Radiozange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
4222HS22
ab € 33,43*
Ähnlich
Schmitz
4221HS22
ab € 31,39*
Ähnlich
Schmitz
4421HS22
ab € 35,67*
Ähnlich
Schmitz
4922HS22
ab € 45,59*
Ähnlich
Schmitz
4921HS22
ab € 41,49*
Ähnlich
Schmitz
4231HS22
ab € 31,49*
Ähnlich
Schmitz
4414HS22
ab € 41,51*
Ähnlich
Schmitz
4914HS22
ab € 50,76*
Ähnlich
Schmitz
4913HS22
ab € 46,52*
Ähnlich
Schmitz
4212HS22
ab € 33,41*
Ähnlich
Schmitz
4211HS22
ab € 31,37*
Ähnlich
Schmitz
4412HS22
ab € 37,74*
Ähnlich
Schmitz
4201HS22
ab € 33,39*
Ähnlich
Schmitz
4411HS22
ab € 35,37*
Ähnlich
Schmitz
4912HS22
ab € 45,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.