Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Ems Gr.9 gelb besonders hochwertige Nitrilbeschichtung


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-115123
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371275
EAN/GTIN:
     4015448534495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Ems Gr.9 gelb besonders hochwertige Nitrilbeschichtung

Premiumqualität · nach EN 388 · EN 420 · Kat. II · Material: besonders hochwertige Nitrilbeschichtung · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und fettabweisend · hohe Abriebfestigkeit · doppelt getaucht · Trägermaterial: 100% Baumwolle · Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Strickbund, teilbeschichtet
Material:
besonders hochwertige Nitrilbeschichtung
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,82*
3 Tage
1638
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,83*
5 Tage
2244
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 1,93*
5 Tage
2172
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,4555*
€ 1,9355*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,515*
€ 2,015*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,31* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371274
ab € 1,29*
Ähnlich
PROMAT
4000371273
ab € 1,02*
Ähnlich
PROMAT
4000371272
ab € 0,96*
Ähnlich
ASATEX
3701/10
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3701/8
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3701/9
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.