Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.8 grau EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 08 - Größe: 8
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 08 - Größe: 8
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 08 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     1498-4000371269
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3701/8
EAN/GTIN:
     4029201131142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · 100% Nylon · flüssigkeitsabweisend · gutes Tastempfinden · Passform wie eine zweite Haut · mit Strickbund · waschbar · hohe Abriebfestigkeit · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, LagerarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
8
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Feinstrick, waschbar
Material:
Nylon mit Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Abriebfestigkeit Level 4, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
816
144
Frei Haus
ab € 0,4039*
€ 0,5245*
1
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,65*
5 Tage
36
12
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,67*
Lager 1498
816
12
€ 6,95*
ab € 0,4024*
€ 0,6724*
6 Tage
780
12
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,6724*
€ 0,80016
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,4824*
€ 0,57406
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 8,0688* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371274
ab € 1,29*
Ähnlich
PROMAT
4000371275
ab € 1,29*
Ähnlich
PROMAT
4000371273
ab € 1,02*
Ähnlich
PROMAT
4000371272
ab € 0,96*
Ähnlich
ASATEX
3701/10
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3701/9
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.