Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Pro 16 HE, 600x800 BxT Glastür schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Pro 16 HE, 600x800 BxT Glastür schwarz
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Pro 16 HE, 600x800 BxT Glastür schwarz
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Pro 16 HE, 600x800 BxT Glastür schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0217
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0217
EAN/GTIN:
     7630049602205
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

ROLINE 19 Zoll Netzwerkschrank Pro 16 HE 600x800 BxT Glastür schwarz

Die Netzwerkschränke der ROLINE Pro Serie wurden entwickelt, um eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung zu ermöglichen. Mit Bürsteneinlässen im Dach- und Bodenbereich (ab 26HE und 800 mm Schrankbreite), einem aufschiebbaren Einlass im Bodenchassis mit Moosgummidichtung sowie Bürstenleisten ober- und unterhalb der Rücktür (ab 26HE) bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungsszenarien. Vertikale Kabelführungskanäle mit Blende, installiert neben den Profilschienen (ab 800 mm Schrankbreite), vervollständigen das Design. Ein abgesetzter, abnehmbarer Deckel mit Lüftungsschlitzen verbessert die Luftzirkulation und ermöglicht eine einfache Installation eines Lüftermoduls. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen verbaut, die in beide Richtungen ablesbar und in der Tiefe verstellbar sind. Sie sind zudem mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 1,5 mm Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abnehmbare Seitenwände und Türen verbessern die Zugänglichkeit. Ein Wechsel des Türanschlags ist möglich. Die Schränke sind bei Bedarf auch vollständig zerlegbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Standschrank
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
19-Zoll Netzwerkschrank Pro 16 HE, Erdungskabel-Set, Einb...
Höheneinheiten:
16 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe:
560 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
740 mm
Lieferzustand:
komplett montiert
Materialgruppe:
Stahl
Wandmontage möglich:
nein
Justierfüsse:
ja
Maximale Tragkraft:
600 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Schalldicht:
nein
Fronttür:
Glastür
Rackschienen:
ja
Seitenwände enthalten:
ja
Abnehmbare Seitenwände:
ja
Abnehmbare Vordertür:
ja
Abnehmbare Hintertür:
ja
Belüftung:
passiv
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
898 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Gewicht:
48 kg
Verpackungshöhe:
1020 mm
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
880 mm
Paketgewicht:
51.5 kg
Bruttogewicht:
51,5
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, roline serverschrank, 19 zoll schrank, 19""Schränke, 16HE, 7630049602205, 19Zoll, 600x800, schwarz, ROLINE, 19-Zoll, Schaltschrank, Pro, LANSchrank, Rackmount, 19""Schrank, Glastür, Netzwerkschränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,36*
€ 378,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,51*
€ 370,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.07.1623
ab € 25,80*
Zubehör
ROLINE
19.07.1628
ab € 41,27*
Zubehör
ROLINE
19.07.1619
ab € 44,81*
Zubehör
ROLINE
19.07.1620
ab € 24,49*
Zubehör
ROLINE
26.21.0258
ab € 3,35*
Zubehör
ROLINE
26.21.0094
ab € 4,63*
Zubehör
ROLINE
26.21.0095
ab € 5,68*
Zubehör
ROLINE
26.21.0096
ab € 7,57*
Zubehör
ROLINE
26.21.0245
ab € 94,98*
Zubehör
ROLINE
26.21.0271
ab € 110,83*
Zubehör
ROLINE
26.21.0246
ab € 138,76*
Zubehör
ROLINE
26.21.0108
ab € 129,59*
Zubehör
ROLINE
26.21.0272
ab € 142,08*
Zubehör
ROLINE
26.21.0109
ab € 155,12*
Zubehör
ROLINE
26.21.0276
ab € 40,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.