Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage mit Magnet 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage mit Magnet 30 cm
Alu-Wasserwaage mit Magnet 30 cm
Mit zwei starken Magneten
Mit Horizontal- und Vertikallibelle
Mit Horizontal- und Vertikallibelle
Artikel-Nr.:
     C360-22030
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     22030
EAN/GTIN:
     4012589220300
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage mit hochwertigem, silbereloxiertem Aluminiumprofil und zwei starken Magneten

Die Alu-Wasserwaage mit Magnet liefert präzise Messergebnisse dank einer Horizontal- und Vertikallibelle.

Merkmale

  • Hochwertiges, silbereloxiertes Aluminiumprofil
  • Mit Horizontal- und Vertikallibelle
  • Mit zwei starken Magneten

Technische Daten

  • Abmessungen 300 x 22 x 50 mm
  • Messgenauigkeit 0,029°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
22100
ab € 33,08*
Ähnlich
Hedue
22120
ab € 39,79*
Ähnlich
Hedue
22150
ab € 45,21*
Ähnlich
Hedue
22180
ab € 46,73*
Ähnlich
Hedue
22200
ab € 66,70*
Ähnlich
Hedue
22040
ab € 26,89*
Ähnlich
Hedue
22050
ab € 28,94*
Ähnlich
Hedue
22060
ab € 29,77*
Ähnlich
Hedue
22080
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.