Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage mit Magnet 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage mit Magnet 100cm
Alu-Wasserwaage mit Magnet 100cm
Mit Horizontal- und Vertikallibelle
Mit zwei starken Magneten
Artikel-Nr.:
     C360-22100
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     22100
EAN/GTIN:
     4012589221000
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage mit hochwertigem, silbereloxiertem Aluminiumprofil und zwei starken Magneten

Die Alu-Wasserwaage mit Magnet liefert präzise Messergebnisse dank einer Horizontal- und Vertikallibelle.

Merkmale

  • Hochwertiges, silbereloxiertes Aluminiumprofil
  • Mit Horizontal- und Vertikallibelle
  • Mit zwei starken Magneten

Technische Daten

  • Abmessungen 1000 x 22 x 50 mm
  • Messgenauigkeit 0,029°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
22120
ab € 40,78*
Ähnlich
Hedue
22150
ab € 46,98*
Ähnlich
Hedue
22180
ab € 48,44*
Ähnlich
Hedue
22200
ab € 69,21*
Ähnlich
Hedue
22030
ab € 24,58*
Ähnlich
Hedue
22040
ab € 27,66*
Ähnlich
Hedue
22050
ab € 29,79*
Ähnlich
Hedue
22060
ab € 30,70*
Ähnlich
Hedue
22080
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.